Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT QB200HYG korvaavat palkit F / Mfr No Qb2hyg - 50 kpl: n pakkaus | AE3TBR 5FV19

HOWARD LEIGHT QB200HYG-vaihtokotelot F/Mfr No Qb2hyg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3TBR Malli: QB200HYGRistiviite: 5FV19

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaavat palkit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvatulppien vaihtovihjeet sopivan istuvuuden muodostamiseksi korvakäytävään sulkemaan pois ei-toivotut melut ympäristöstä
    • Ihanteellinen meluisissa työympäristöissä, kuten varastoissa, tehtaissa, myllyissä, rakennustyömailla ja vilkkailla alueilla
    • Mukava vaahtotiiviste, joka vähentää melua 23 dB: iin, ja uudelleenkäytettävä pod-muotoilu, joka sallii käytön kypärän / päähineen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT QB200HYG-vaihtokotelot F/Mfr No Qb2hyg - 50 kpl pakkaus
€253.89 /pakkaus