Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT DPAS-1 -korvatulpat 27db ilman johtoa Universal - 100 kpl pakkaus | AD2DJY 3NHE2

HOWARD LEIGHT DPAS-1 korvatulpat 27db ilman johtoa yleiskäyttöinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DJY Malli: DPAS-1Ristiviite: 3NHE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR27 dB
PakkausFlip-Top-laatikko
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen värisininen
Tulpan materiaaliTPE
Shapelaipallinen
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT DPAS-1 korvatulpat 27db ilman johtoa yleiskäyttöinen - 100 kpl
€189.00 /pakkaus