HOSHIZAKI KM-660MAJ jääpalakone, 661 lbs. Jään tuotanto päivässä, 22 tuumaa x 28 tuumaa x 27 3/8 tuumaa | CH6PYB 55JK95

HOSHIZAKI KM-660MAJ jääpalakone, 661 lbs. Jään tuotanto päivässä, 22 tuumaa x 28 tuumaa x 27 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6PYB Malli: KM-660MAJRistiviite: 55JK95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,360.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääntekijä
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF.jpg, UL.png
Ampeeria20A
Lauhduttimen jäähdytysIlma
Yhteyden tyyppi3/8 FPT
Kuutityyppipuolikuu
JääpalatyyliOmavarainen
Jäätuotanto päivässä661 lbs.
Kokonaissyvyys27 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus28 "
kokonaisleveys22 "
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI KM-660MAJ jääpalakone, 661 lbs. Jään tuotanto päivässä, 22 tuumaa x 28 tuumaa x 27 3/8 tuumaa
€7,360.09 / yksikkö