HOSHIZAKI B-1650SS Jääsäiliö 1605 Lb ruostumatonta terästä AG2NTT 31XC24

HOSHIZAKI B-1650SS Ice Bin 1605 Lb ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2NTT Malli: B-1650SSRistiviite: 31XC24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,783.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero
Syvyys41 "
OvityyppiKeskellä saranoitu
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus66 "
Jään varastointikapasiteetti1605 lb
TyyppiSuuri kapasiteetti
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 188.24
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi8418994000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI B-1650SS Ice Bin 1605 Lb ruostumatonta terästä
€11,783.93 / yksikkö