HOSHIZAKI B-1300SS Jääsäiliö 1275 paunaa ruostumatonta terästä AG2NTR 31XC23

HOSHIZAKI B-1300SS Ice Bin 1275 Lb ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2NTR Malli: B-1300SSRistiviite: 31XC23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,169.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero
Syvyys41 "
OvityyppiKeskellä saranoitu
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus66 "
Jään varastointikapasiteetti1275 lb
TyyppiSuuri kapasiteetti
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 165.56
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi8418994000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI B-1300SS Ice Bin 1275 Lb ruostumatonta terästä
€11,169.10 / yksikkö