Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G50CXG04 1/2 tuumaa x 4 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZR 6MP63

HOSE MASTER G50CXG04 1/2 tuuman x 4 jalkaa kryogeeninen letku

Varastossa
Tuote: AE9UZR Malli: G50CXG04Ristiviite: 6MP63
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
€408.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen letku SS-suojalla
Taivuta säde5.5 "
PunosmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Yhteys45 asteen nainen SAE
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letku ulkopuolella Dia.1.13 "
Pituus48 "
Max. Paine1000 72 ° F: ssa
Putken koko5 / 8 "
Temp. alue-321 - 1200 ° F
PutkimateriaaliTyyppi 321 ruostumaton teräs
TyyppiHappipalveluun
tyhjiö29 Hg: ssä 72 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku ulkopuolella Dia.eräPutken kokoTyyppiHinta
LETKUN MASTER G50CN04 1/2 tuumaa x 4 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZA 6MP48 G50CN040.83 "Kryogeeninen letku1 / 2 "Typpi- tai argonpalvelulle€277.17
LETKUN MASTER G50CNG04 1/2 tuumaa x 4 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZF 6MP53 G50CNG041.13 "Kryogeeninen letku SS-suojalla1 / 2 "Typpi- tai argonpalvelulle€362.67
LETKUN MASTER G50CX04 1/2 tuumaa x 4 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZL 6MP58 G50CX040.83 "Kryogeeninen letku5 / 8 "Happipalveluun€351.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G50CXG04 1/2 tuuman x 4 jalkaa kryogeeninen letku
€408.17 / yksikkö