Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G50CN06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZB 6MP49

HOSE MASTER G50CN06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku

Varastossa
Tuote: AE9UZB Malli: G50CN06Ristiviite: 6MP49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen letku
Taivuta säde5.5 "
PunosmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Yhteys45 asteen nainen SAE
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letku ulkopuolella Dia.0.83 "
Pituus72 "
Max. Paine1000 72 ° F: ssa
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-321 - 1200 ° F
PutkimateriaaliTyyppi 321 ruostumaton teräs
TyyppiTyppi- tai argonpalvelulle
tyhjiö29 Hg: ssä 72 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku ulkopuolella Dia.eräPutken kokoTyyppiHinta
LETKUN MASTER G50CNG06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZG 6MP54 G50CNG061.13 "Kryogeeninen letku SS-suojalla1 / 2 "Typpi- tai argonpalvelulle€418.74
LETKUN MASTER G50CX06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZM 6MP59 G50CX060.83 "Kryogeeninen letku5 / 8 "Happipalveluun€376.71
LETKUN MASTER G50CXG06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZT 6MP64 G50CXG061.13 "Kryogeeninen letku SS-suojalla5 / 8 "Happipalveluun€447.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G50CN06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku
€309.84 / yksikkö