Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G037TXT240 Joustava instrumentointimetalliletku | AB2EMM 1LND5

HOSE MASTER G037TXT240 Joustava instrumentointi metalliletku

Varastossa
Tuote: AB2EMM Malli: G037TXT240Ristiviite: 1LND5
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
€345.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava instrumentointimetalli
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija3 / 8 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)5.5
Asennustyyppi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tarkkuusputken puristusliitin
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus24 "
Maks. Lämpötila1200 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F3800
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)1.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaDynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)PituusMaks. Käyttöpaine @ 70 FStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)Hinta
LETKUN MASTER G025TXT120 Joustava instrumentointimetalliletku | AB2EMJ 1LND2 G025TXT1201 / 4 "5.012 "46001.1€244.93
LETKUN MASTER G025TXT240 Joustava instrumentointimetalliletku | AB2EMK 1LND3 G025TXT2401 / 4 "5.024 "46001.1€269.13
LETKUN MASTER G037TXT120 Joustava instrumentointimetalliletku | AB2EML 1LND4 G037TXT1203 / 8 "5.512 "38001.4€280.32
LETKU MASTER G050TXT120 Joustava instrumentointimetalliletku | AB2EMN 1LND6 G050TXT1201 / 2 "5.712 "26001.6€322.34
LETKUN MASTER G050TXT240 Joustava instrumentointimetalliletku | AB2EMP 1LND7 G050TXT2401 / 2 "5.724 "26001.6€365.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G037TXT240 Joustava instrumentointi metalliletku
€345.02 / yksikkö