HOOVER FH50150NC Portable Carpet Extractor, 11 1/4 Inch Cleaning Path, 120V, 1 Gal Solution Tank Capacity | CV4NRB 61TM26

HOOVER FH50150NC kannettava matonpoistolaite, 11 1/4 tuuman puhdistusreitti, 120 V, 1 gal Liuossäiliön kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CV4NRB Malli: FH50150NCRistiviite: 61TM26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava matonpesukone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOOVER FH50150NC kannettava matonpoistolaite, 11 1/4 tuuman puhdistusreitti, 120 V, 1 gal Liuossäiliön kapasiteetti
€520.63 / yksikkö