Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL WE300-S Leikkaamattomat käsineet Harmaa S Pr AD6RGP 49R710

HONEYWELL WE300-S Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa S Pr

Varastossa
Tuote: AD6RGP Malli: WE300-SRistiviite: 49R710

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 10,000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 1000
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
TaustamateriaaliDyneema (R)
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalipolyuretaani
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliDyneema (R)
Pituus8 55 / 64 "
Liner-materiaaliTehokas polyeteeni
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysPituusKokoPkg. MääräHinta
HONEYWELL WE300-XXL viiltosuojakäsineet harmaat 2xl Pr | AG6ZVE 49R714 WE300-XXLNeuloa10.437 "2XL2€17.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL WE300-S Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa S Pr
€7.73 /pakkaus