Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL VR8345M4302 -kaasuventtiilin vakioaukko 300000 Btuh | AD7AKV 4CZ56

HONEYWELL VR8345M4302 Kaasuventtiilin vakioaukko 300000 Btuh

Varastossa
Tuote: AD7AKV Malli: VR8345M4302Ristiviite: 4CZ56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 175 astetta F
Vahvistimet AC0.7
BtuH300,000
Käämin voltit24
KaasutyyppiNG / LP
SytytystyyppiAjoittainen ohjaaja, kuuma pintasytytys, suora kipinäsytytys
Sisääntulon koko3 / 4 "
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen asetusalue3.5 tuuman WC
Reduktorin holkkisarja(2) 3/4 x 1/2 "ja (1) 1/2 x 3/8"
Venttiilin tyyppiTavallinen avaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopainehana (Kyllä)
    • LP-muunnossarja (Kyllä)
    • Sivuhanat (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL VR8345M4302 Kaasuventtiilin vakioaukko 300000 Btuh
€389.08 / yksikkö