Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V8043E1012 Vyöhykeventtiili, 3/4 tuumaa, normaalisti kiinni | AB9MWG 2E787

HONEYWELL V8043E1012 Vyöhykeventtiili, 3/4 tuumaa, normaalisti kiinni

Varastossa
Tuote: AB9MWG Malli: V8043E1012Ristiviite: 2E787

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin3.5
Liitäntätyyppi / kokoHiki 3/4 "
Syvyys3-11 / 16 "
Sähköliitännät18 "johtaa
Korkeus5.25 "
Max. Vesilämpötila.200 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine20
TyyppiNormaalisti suljettu
Jännite24
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottoroitu vyöhykeventtiili soveltuu parhaiten käytettäväksi suljettujen silmukoiden hydraulijärjestelmissä kuuman veden virtauksen hallitsemiseksi
    • Sisältää manuaalisen avaajan, jossa on automaattinen kierrätysmekanismi, joka sallii veden kierron jopa sähkökatkoksen aikana, ja helposti irrotettavan moottoripää, joka voidaan asentaa rikkomatta putkilinjan liitäntöjä
    • O-rengastiiviste kolminkertaiseen suojaan vuotoja vastaan ​​ja patentoitu pallotiiviste, joka pystyy tarjoamaan uuden tiivistyspinnan aina, kun venttiili toimii
    • Lisäpääkytkin kattilan, kiertovesipumpun tai muiden yksivyöhykeventtiilin lämmityslaitteiden kokoonpanojen manuaaliseen muuttamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViraston vaatimustenmukaisuusTilavuuskerroinYhteyden kokoLiitäntätyyppi / kokoSyvyysKorkeusJänniteHinta
HONEYWELL V8043A1029 Vyöhykeventtiilin hiki koko Id 3 / 4in | AC2HYH 2KKN7 V8043A1029-3.5-Hiki 3/4 "3-1 / 2 "5.25 "24€209.19
HONEYWELL V8043E1129 Vyöhykeventtiili Käänteinen soihdukoko Koko Id 1/2 tuumaa AC2HYV 2KKP9 V8043E1129-3.5-Käänteinen soihtu 1/2 "3-1 / 2 "5.25 "24€220.28
HONEYWELL V8043E5061 5000 -sarjan hiki-koko sisähalkaisija 3/4 tuumaa | AC2HZB 2KKR6 V8043E5061-8-Hiki 3/4 "3-1 / 2 "5.75 "24€226.05
HONEYWELL V8043A1003 Normaalisti suljettu soihdutettu 1/2 moottorivyöhykeventtiili, 24 VAC, 3.5 CV, 18 tuuman johtimet | CD2GBA 279C01 V8043A1003UL3.5Leveys 1/2-3.55.2524€224.87
HONEYWELL V8043A1037 Normaalisti suljettu hiki 1 moottoroitu vyöhykeventtiili, 24 VAC, 3.5 CV, 18 tuuman johtimet | CD2GBB 279C16 V8043A1037UL3.5Hiki 1-3.55.2524€288.59
HONEYWELL V8043E5020 moottoroitu vyöhykeventtiili, normaalisti suljettu, 1 tuuman liitäntäkoko | CH6RWG 279C11 V8043E5020CSA.png, UL.png3.5--3 1 / 2 "5 3 / 4 "24V€289.68
HONEYWELL V8043E5012 Moottoroitu vyöhykeventtiili, 3/4 hiki | CJ2WFE 279C04 V8043E5012-------€202.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V8043E1012 Vyöhykeventtiili, 3/4 tuumaa, normaalisti kiinni
€186.99 / yksikkö