Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini -kytkin 3a Spdt pitkä melovipu | AB7TQP 24A297

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt pitkä melavipu

Varastossa
Tuote: AB7TQP Model: V7-5F17D8-336Ristiviite: 24A297

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituus2.55 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu3A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö0.1 "
Korkeus0.63 "
KoteloTermoplastinen PCT-polyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel0.47 "
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima0.1 oz.
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Yli matka0.3 "
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiPitkä melovipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaToimilaitteen tyyppiHinta
HONEYWELL V7-2A17D8-207 Premium Mini Switch 5a Spdt Roller Lever | AB7TPU 24A275 V7-2A17D8-207277 VAC1.35 "5A0.64mm2.92mm0.42N0.06 "Rullavipu€11.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt pitkä melavipu
€44.63 / yksikkö