Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V5852A2049 Kaksisuuntainen hikiventtiili 1/2 tuumaa 1.2 CV | AD6UPD 4ATC2

HONEYWELL V5852A2049 Kaksisuuntainen hikoiluventtiili 1/2 tuumaa 1.2 Cv

Varastossa
Tuote: AD6UPD Malli: V5852A2049Ristiviite: 4ATC2
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
€76.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospalloventtiili
Tilavuuskerroin1.2
Liitäntätyyppi / kokoHiki 1/2 "
Syvyys3"
Korkeus3"
Max. Vesilämpötila.36-248 astetta F
Turvallinen höyrynpaine40.5
Turvallinen käyttövesipaine240
tekniset tiedotPitkä aivohalvaus mahdollistaa laajemman hallinnan. Pehmeä venttiilipesä tarjoaa alhaisen vuotonopeuden. Kierteinen muovikansi / käsikahva mahdollistaa manuaalisen käytön. Helppo asentaa alueille, joilla tilaa on rajoitetusti.
Tyyppi2-tie, patruuna
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: käytettäväksi sarjan 1000 toimilaitteiden kanssa: Pneumaattinen toimilaite M6410, M7410, M6435, M7435 ja Mp958

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViraston vaatimustenmukaisuusTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoSyvyysKorkeusTyyppiHinta
HONEYWELL VCZBB1100 Juotospalloventtiili, 2-tie, patruunakehikko, 1/2 tuuman FNPT | CD3QDJ 279A83 VCZBB1100CRN3.5-2.754.3752-tie, kasettihäkki€91.82
HONEYWELL V5853A2063 Juotospalloventtiili, Sweat-liitäntätyyppi, 3/4 tuuman liitäntä | CH6RWC 279C09 V5853A2063CRN.png4.9Hiki 3/43 1 / 2 "3 15 / 32 "3-tie, patruuna€196.81
HONEYWELL V5852A2072 Juotospalloventtiili, Hiki 3/4 | CJ3LYZ 279C10 V5852A2072------€144.83
HONEYWELL V5853A2048 Juotospalloventtiili, Sweat, 1/2 tuuman koko | CJ3LZA 279A96 V5853A2048------€118.98
HONEYWELL VCZNB6100 Juotospalloventtiili, 1/2 tuuman FNPT | CJ3LZB 279A74 VCZNB6100------€108.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V5852A2049 Kaksisuuntainen hikoiluventtiili 1/2 tuumaa 1.2 Cv
€76.03 / yksikkö