Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL THM4000R1000 -laitteiden liitäntämoduuli | AD2LRW 3RCP1

HONEYWELL THM4000R1000 laiteliitäntämoduuli

Varastossa
Tuote: AD2LRW Malli: THM4000R1000Ristiviite: 3RCP1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden liitäntämoduuli
VäriHarmaa
Syvyys1-1 / 4 "
Korkeus5 9 / 16 "
Tulojännite18-30 Vac
Käyttölämpötila alue-40 - 165 F
HuomautuksiaLangaton sovitin mahdollistaa Redlink-yhteensopivien termostaattien lisäämisen Truezone-järjestelmään ilman uusia johtoja
TyyppiVaihtomoduuli
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
HONEYWELL YTHM5421R1010 / U -rajapintamoduuli 2 -kanava-anturit | AA4QGU 12Z040 YTHM5421R1010 / UPremier valkoinen1-5 / 8 "9 5 / 16 "Redlink käytössä langaton4 13 / 16 "€196.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL THM4000R1000 laiteliitäntämoduuli
€148.84 / yksikkö