Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL P658A1013 Kytkin sähköinen AD2TYG 3UC33

HONEYWELL P658A1013 Sähkökytkin

Varastossa
Tuote: AD2TYG Malli: P658A1013Ristiviite: 3UC33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kytkin
IlmaliitännätPiikkiholkki 1/4 OD-muoviputkelle
Ohjausalue2 - 24 psi
Syvyys2"
Korkeus5.375 "
TyyppiPneumaattinen signaali sähkökytkimen aktivoimiseksi, pinta-asennus, kotelolla
Jännite125250/277
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhteystoiminta (saa R-B: n ja rikkoo R-W paineen pudotessa)
    • Maks. Safe Air PSI (30)
    • Maks. Turvallinen käyttölämpötila. (F) (-20-140)
    • Kuristusalue (2-24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiJänniteLeveysHinta
HONEYWELL P658B1012 Kytkin sähköinen AD2TYH 3UC34 P658B10121-3 / 4 "3.437 "Pneumaattinen signaali sähkökytkimen, paneelikiinnityksen, kotelon käyttämiseksi125 Vähemmän kuin / suurempi kuin 250/2773.25 "€161.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL P658A1013 Sähkökytkin
€264.93 / yksikkö