Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL L8124L1011 Triple Aquastat -polttimen hallinta 130f-240f | AB9ZNR 2GZJ9

HONEYWELL L8124L1011 Kolminkertainen Aquastat-poltinohjain 130f-240f

Varastossa
Tuote: AB9ZNR Malli: L8124L1011Ristiviite: 2GZJ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€616.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppo-ohjain, monialue
Syvyys3-1 / 8 "
EroYläraja 10 astetta F kiinteä, alaraja 10 astetta 25 astetta F Adj.
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V7.4
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC3.7
Korkeus6.125 "
KosteusalueEi kondensoiva 0-95% suhteellinen kosteus
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V44.4
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V22.7
AsennusVaakasuora
vaatiiLämpöä johtavan yhdisteen putki ja vaihteluvälit
Järjestelmän vaihtoSPST
Temp. alueKorkea raja 130 astetta 240 asteeseen F, alaraja 110 astetta 220 asteeseen F
TyyppiKolminkertainen Aquastat-rele korkealla rajalla
Leveys4 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.007
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttimen ohjauspiiri (120 V)
    • Polttimen ohjauspiiri @ 120 V (A) (7.4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
HONEYWELL L8124E1016 Triple Aquastat -polttimen hallinta 130f-240f | AB9ZNP 2GZJ7 L8124E1016Pystysuora€638.82
HONEYWELL L8124G1020 kolminkertainen Aquastat-poltinohjaus yläraja | AB9ZNQ 2GZJ8 L8124G1020Pystysuora€628.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL L8124L1011 Kolminkertainen Aquastat-poltinohjain 130f-240f
€616.15 / yksikkö