Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL L6006A1145 Kaivon upotuksen hallinta | AB9MWU 2E821

HONEYWELL L6006A1145 Kaivon upotussäädin

Varastossa
Tuote: AB9MWU Malli: L6006A1145Ristiviite: 2E821

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotusohjain
Polttimon koko3/8 x 2 7/8 tuumaa
Syvyys2-1 / 8 "
Ero5 astetta 30 asteeseen F Adj.
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V8
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC5.1
Korkeus5.375 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V48
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V30.6
AsennusVaakasuora
vaatii1/2 "kuopan sovitin ja putki lämpöä johtavaa yhdistettä
Järjestelmän vaihtoSPDT
Temp. alue100 astetta 240 astetta F
TyyppiUpotuskaivon asennus (ei sisälly toimitukseen), yläraja, alaraja tai kiertovesipumpun ohjaus
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristyssyvyys (3 tuumaa)
    • Millvoltti (0.25 A @ 0.25 - 12 Vdc)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEroKorkeusAsennusvaatiiTemp. alueHinta
HONEYWELL L4006B1163 upotussäädin, 100 - 240 astetta. F Lämpötila-alue | CH6PYV 278Y07 L4006B11632 1/8 "- 3"5-30 astetta F8 5 / 8 "Vaaka tai pystysuora3 "Eristys100-240 astetta F€249.56
HONEYWELL L4006A1967 Upotussäädin, 100 - 240 astetta. F, 5 - 30 astetta F Säädettävä | CJ2PAH 278x93 L4006A1967------€259.81
HONEYWELL L4006H1004 upotussäädin, 100 - 240 astetta. F, Manuaalinen nollaus | CJ2PAL 278x99 L4006H1004------€396.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL L6006A1145 Kaivon upotussäädin
€268.58 / yksikkö