Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL L4006B1163 upotussäädin, 100 - 240 astetta. F Lämpötila-alue | CH6PYV 278Y07

HONEYWELL L4006B1163 Upotusohjain, 100 - 240 astetta F Lämpötila-alue

Varastossa
Tuote: CH6PYV Malli: L4006B1163Ristiviite: 278Y07

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotusohjain
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA.png, UL.png
Polttimon koko3 / 8 "x 2 7 / 8"
Syvyys2 1/8 "- 3"
Ero5-30 astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC5.1
Korkeus8 5 / 8 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V48
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V30.6
AsennusVaaka tai pystysuora
vaatii3 "Eristys
Järjestelmän vaihtoSPST
Temp. alue100-240 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEroKorkeusAsennusvaatiiTemp. alueHinta
HONEYWELL L6006A1145 Kaivon upotuksen hallinta | AB9MWU 2E821 L6006A11452-1 / 8 "5 astetta 30 asteeseen F Adj.5.375 "Vaakasuora1/2 "kuopan sovitin ja putki lämpöä johtavaa yhdistettä100 astetta 240 astetta F€268.58
HONEYWELL L4006A1967 Upotussäädin, 100 - 240 astetta. F, 5 - 30 astetta F Säädettävä | CJ2PAH 278x93 L4006A1967------€259.81
HONEYWELL L4006H1004 upotussäädin, 100 - 240 astetta. F, Manuaalinen nollaus | CJ2PAL 278x99 L4006H1004------€396.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL L4006B1163 Upotusohjain, 100 - 240 astetta F Lämpötila-alue
€249.56 / yksikkö