Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat-ohjain 40-180 F | AB9ZPA 2GZL3

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat Controller 40 - 180 F

Varastossa
Tuote: AB9ZPA Malli: L4006A1959Ristiviite: 2GZL3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotusohjain
Polttimon koko3/8 x 2 7/8 tuumaa
Syvyys2-1 / 8 "
Ero5 astetta F kiinteä
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V2.6
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC1.3
Korkeus8.625 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V15.6
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V7.8
AsennusVaaka tai pystysuora
vaatii1-1 / 2 "eristys ja lämmönjohtava yhdiste
Järjestelmän vaihtoSPST
Temp. alue40 astetta 180 astetta F
TyyppiKattilaan asennettu, korkea tai matala raja
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristyssyvyys (3 tuumaa)
    • Sylinterikoko (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliErovaatiiTemp. alueTyyppiHinta
HONEYWELL L4006B1155 Aquastat-ohjainsarja 240 F | AB9ZPE 2GZL7 L4006B11555 astetta 30 asteeseen F Adj.3 "eristys, pysäytä tehdasasetus 240 ° F: ssä ja lämmönjohtava yhdiste100 astetta 240 astetta FKattilaan asennettu, korkea tai matala raja ja kiertovesipumpun viive€297.15
HONEYWELL L4006E1117 Aquastat-ohjain 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3 L4006E1117Manuaalinen nollaus1-1 / 2 "eristys100 astetta 240 astetta FKattilaan asennettu, korkea raja, manuaalinen nollaus€430.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat Controller 40 - 180 F
€258.37 / yksikkö