FABORY B34121.025.0812 Piiloniitti, F Poran koko, 0.257 - 0.261 tuuman reikä, 1400PK | CG7EGL 163Y44

FABORY B34121.025.0812 Sokea niitti, F-porakoko, 0.257-0.261 tuuman reikä, 1400PK

Varastossa
Tuote: CG7EGL Malli: B34121.025.0812Ristiviite: 163Y44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran kokoF
Luokka19
Grip-alue0.626 "- 0.750"
Pää Dia.0.475 "- 0.525"
Pään korkeus0.08 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko0.257 "- 0.261"
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.0 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin numero812
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)700 paunaa.
StandardiIFI 114
TyyliSokea niitti
Vetolujuus920 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6668
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34121.025.0812 Sokea niitti, F-porakoko, 0.257-0.261 tuuman reikä, 1400PK
€439.95 /pakkaus