Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GL-9550-M Palomieskäsineet M Kangaroo Pr | AE8NCM 6EFD1

HONEYWELL GL-9550-M Palomieshanskat M Kangaroo Pr

Varastossa
Tuote: AE8NCM Malli: GL-9550-MRistiviite: 6EFD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalomiehen käsineet
TaustamateriaaliHirvennahka
VäriKulta / Sininen
LäimäysNahkahansikkaat
Malli2D-kuvio
Liner-materiaaliCrosstech (R) kosteussuoja / Kevlar (R) / Nomex (R)
PalmumateriaaliKenguru
KokoM
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
HONEYWELL GL-9550-2XL Palomieskäsineet 2xl Kangaroo Pr | AE8NCQ 6EFD4 GL-9550-2XL2XL2€138.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GL-9550-M Palomieshanskat M Kangaroo Pr
€138.53 /pakkaus