Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GKZ42 suorakulmainen avain | AA3RJK 11T875

HONEYWELL GKZ42 Oikean kulman käyttöavain

Varastossa
Tuote: AA3RJK Malli: GKZ42Ristiviite: 11T875 / 11T874

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman käyttöavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL GKZ52M suorakulmainen näppäin | AA3WKN 11X202 GKZ52M€26.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GKZ42 Oikean kulman käyttöavain
€20.38 / yksikkö