HONEYWELL F300E1001 Elektroninen ilmanpuhdistin 120 V 16 H x 20 W | AC3GHQ 2TE84

HONEYWELL F300E1001 Elektroninen ilmanpuhdistin 120 V 16 H x 20 W

Varastossa
Tuote: AC3GHQ Malli: F300E1001Ristiviite: 2TE84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,295.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ilmanpuhdistin
Ilmavirta1200 cfm
Vahvistimet AC0.4
Värisininen
Syvyys6-3 / 4 "
Kanavan korkeus16 "
Kanavan leveys20 "
Korkeus16.187 "
Hz60
Mountkanava
TyyppiAsuinkiinteistö
Jännite120
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)59.44
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKanavan korkeusKanavan leveysKorkeusLeveysHinta
HONEYWELL F300E1019 Elektroninen ilmanpuhdistin 120 V 16 H x 25 W | AC3GHR 2TE85 F300E10191400 cfm16 "25 "16.187 "25.5 "€1,341.61
HONEYWELL F300E1027 Elektroninen ilmanpuhdistin 120 V 20 H x 20 W | AC3GHT 2TE86 F300E10271400 cfm20 "20 "20.187 "20.5 "€1,341.57
HONEYWELL F300E1035 Elektroninen ilmanpuhdistin 120 V 20 H x 25 W | AC3GHU 2TE87 F300E10352000 cfm20 "25 "20.187 "25.5 "€1,506.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL F300E1001 Elektroninen ilmanpuhdistin 120 V 16 H x 20 W
€1,295.07 / yksikkö