HONEYWELL F100F1620 Media Air Cleaner, 1200 Cfm Max. Ilmavirtauskapasiteetti | CH6PDQ 278X86

HONEYWELL F100F1620 Media Air Cleaner, 1200 Cfm Max. Ilmavirran kapasiteetti

Tuote: CH6PDQ Malli: F100F1620Ristiviite: 278X86
€277.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMediailmanpuhdistin
Suodattimen tehokkuus99%
Kotelon värisininen
Lisäyksen pituus7"
Kokonaissyvyys6 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus16 3 / 16 "
kokonaisleveys20 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5925
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL F100F2025 Media Ilmanpuhdistin, 2000 CFM, 20 H x 25 W | CD2GAR 278X85 F100F2025€273.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL F100F1620 Media Air Cleaner, 1200 Cfm Max. Ilmavirran kapasiteetti
€277.74 / yksikkö