Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZE6-2RN18 Rajakytkimen heilutuskäämi Side Spdt | AA4LWE 12U162

HONEYWELL BZE6-2RN18 rajakytkin huojuntakelan puolen spdt

Varastossa
Tuote: AA4LWE Malli: BZE6-2RN18Ristiviite: 12U162

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€250.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkin
Toimilaitteen pituus4.29 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria15A / 2A induktiivinen, 0.5A / 0.25A vastustuskykyinen
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT, hetkellinen, hopeakontaktit
SähköliitäntäRuuviliittimet
IP-luokitus66
LiikeEsimatka (PT) 15 astetta maks
NEMA-luokitus1, 3, 4
Käyttövoima7 oz. enint.
MatkustaaEsimatkailu 15 astetta max.
Jännitearvot125--600/125--250 VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL 914CE2-6 rajakytkin lyijyllä | CJ2RMT 42FH38 914CE2-6€640.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN18 rajakytkin huojuntakelan puolen spdt
€250.56 / yksikkö