Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt pitkä rullavipu | AB7TJD 24A084

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt Long Roller Lever

Varastossa
Tuote: AB7TJD Malli: BZ-2RW825551-A2Ristiviite: 24A084

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri peruskytkin
Toimilaitteen pituus1.9 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.7 "
Tasauspyörästö0.015 "
Korkeus1"
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus2"
Maks. Pretravel0.218 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima8 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.06 "
Vapauta voima1.50 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiPitkä rullavipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt Long Roller Lever
€64.88 / yksikkö