Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BN 30755317-001 Pyöreä paperitaulu Truline-tallennin, 12 tuumaa, 100 kpl | AG7DUJ 5MER8

HONEYWELL BN 30755317-001 Pyöreä paperitaulu Truline-tallennin, 12 tuumaa, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AG7DUJ Malli: BN 30755317-001Ristiviite: 5MER8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä paperikaavio
Kaavion koko (tuumaa)11.875
alueEI ALUEETTA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4823400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell BN 30755317-001 12 tuuman pyöreä paperikartta karttatallentimelle jatkuvaa käyttöä varten
    • Ihanteellinen käytettäväksi Honeywell Truline -tallentimien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuePkg. MääräHinta
HONEYWELL BN 14479 Kaavio 11.875 0 - 100 7 päivän Pk 100 | AG7DPL 5MEA3 14479 BN0 ja 100100€80.34
HONEYWELL BN 14513 Kaavio 11.875 0 - 250 1 päivä Pk 100 | AG7DPM 5MEA4 14513 BN0 ja 250100€80.34
HONEYWELL BN 14720 Kaavio 11.875 0-600 1 päivä Pk 100 | AG7DPN 5MEA5 14720 BN0 ja 600100€80.34
HONEYWELL BN 14783 Kaavio 11.875 150 - 300 1 päivä Pk 100 | AG7DPP 5MEA6 14783 BN150 ja 300100€80.34
HONEYWELL BN 14799 Kaavio 11.875 0 - 1000 1 päivä Pk 100 | AG7DPQ 5MEA7 14799 BN0 ja 1000100€80.34
HONEYWELL BN 14815 Kaavio 11.875 0 - 500 1 päivä Pk 100 | AG7DPR 5MEA8 14815 BN0 ja 500100€80.34
HONEYWELL BN 14997 Kaavio 11.875 0 - 1500 1 päivä Pk 100 | AG7DPT 5MEA9 14997 BN0 ja 1500100€80.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BN 30755317-001 Pyöreä paperitaulu Truline-tallennin, 12 tuumaa, 100 kpl
€187.98 /pakkaus