Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 8LS152 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA3RFM 11T744

HONEYWELL 8LS152 Suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AA3RFM Malli: 8LS152Ristiviite: 11T744

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu rajakytkin
Toimilaitteen pituus5.5 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria10
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko
Syvyys1.13 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.05 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
Liikevaappua
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 13
Käyttövoima5 oz.
Käyttölämpötila alue-20 - 160 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) enintään 1.125
Jännitearvot120AC / 240AC / 480AC
Leveys1.19 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaToimilaitteen tyyliVarren materiaaliLiikeHinta
HONEYWELL 1LS1 MIKROKYTKIN Rajakytkin, LS-sarja, SPDT, Pyörivä vipuvarsi | AA3RDN 11T680 1LS1Teräs1.5 "Puoli0.25 "Esimatka (PT) 20 astetta max; Ylimatka (OT) 30 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta maxKiertovivun varsiTeräsPyörivä, vakio€460.96
HONEYWELL 1LS10 Koteloitu rajakytkimen sivumoottori Spdt AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "- 5.56"Puoli-Esimatka (PT) 20 astetta max; Ylimatka (OT) 30 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta maxKiertovivun varsiTeräsPyörivä, vakio€508.67
HONEYWELL 1LS19 suljettu rajakytkimen sivumoottori Spdt AA3RDQ 11T682 1LS19Teräs1.5 "Puoli0.25 "Esimatka (PT) 5 astetta max; Ylimatka (OT) 30 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 4 astetta maxKiertovivun varsiTeräsPyörivä, matala etukäteen€491.28
HONEYWELL 1LS56 suljettu rajakytkimen sivumoottori Spdt AA3RDR 11T683 1LS56--Puoli-Esimatka (PT) 5 astetta max; Ylimatka (OT) 30 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 4 astetta maxPyörivä pää, ei vipua-Pyörivä, matala etukäteen. Matala op-voima€485.40
HONEYWELL 1LS9 suljettu rajakytkimen sivumoottori Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Puoli-Esimatka (PT) 5 astetta max; Ylimatka (OT) 30 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 4 astetta maxPyörivä pää, ei vipua-Pyörivä, matala etukäteen€453.42
HONEYWELL 5LS1 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "ylin-Esimatka (PT) .065 maksimi; Ylimatka (OT) .219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .020 minuutissaMäntä-Lineaarinen€489.76
HONEYWELL 6LS1 suljettu rajakytkimen sivumoottori Spdt AA3RDV 11T687 6LS1Teräs1.5 "SädePuoli0.25 "Esimatka (PT) 55 astetta max; Ylimatka (OT) 35 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 20 astetta maxKiertovivun varsiTeräsYlläpito Rotary€641.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 8LS152 Suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt
€487.40 / yksikkö