Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 33-3765E/8M kemikaaleja kestävä käsine, ANSI/ISEA leikkaustaso A3, 1.7 mm paksu, 12 3/4 tuumaa pituus | CR4CDJ 785TU6

HONEYWELL 33-3765E/8M kemikaaleja kestävä käsine, ANSI/ISEA leikkaustaso A3, paksuus 1.7 mm, pituus 12 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4CDJ Malli: 33-3765E/8MRistiviite: 785TU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävä käsine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
HONEYWELL 460-M Powercoat kemikaaleja kestävät käsineet, keskikokoinen, helmillä varustettu ranneke | AM8JPM 460-MKemikaaleja kestävät käsineetM1€44.12
Tarjouspyyntö
HONEYWELL 460-L Powercoat kemikaalinkestävät käsineet, suuri koko, helmillä varustettu ranneke | AM8JPN 460-LKemikaaleja kestävät käsineetL1€44.12
Tarjouspyyntö
HONEYWELL 460-XL Powercoat kemikaalinkestävät käsineet, Xl koko, 12 in pituus | AM8JPP 460-XLKemikaaleja kestävät käsineetXL1€44.12
Tarjouspyyntö
HONEYWELL PC-NE14-M Powercoat kemikaaleja kestävät käsineet, keskikokoinen, vaaleanpunainen ranneke | AM8JPT PC-NE14-MKemikaaleja kestävät käsineetM1€24.86
Tarjouspyyntö
HONEYWELL PC-NE14-L Powercoat kemikaaleja kestävät käsineet, suuri koko, vaaleanpunainen ranneke | AM8JPU PC-NE14-LKemikaaleja kestävät käsineetL1€24.86
Tarjouspyyntö
HONEYWELL PC-NE14-XL Powercoat kemikaalinkestävät käsineet, erittäin suuri koko, vaaleanpunainen ranneke | AM8JPV PC-NE14-XLKemikaaleja kestävät käsineetXL1€24.86
Tarjouspyyntö
HONEYWELL 33-3765E/7S kemikaaleja kestävä käsine, ANSI/ISEA leikkaustaso A3, 1.7 mm paksu, 12 3/4 tuumaa pituus | CR4CDH 785TU5 33-3765E/7SKemikaaleja kestävä käsine-2€26.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 33-3765E/8M kemikaaleja kestävä käsine, ANSI/ISEA leikkaustaso A3, paksuus 1.7 mm, pituus 12 3/4 tuumaa
€26.55 /pakkaus