HONEYWELL 32-002001-0000 Lämmitetty silmänpesusuoja 72l x 22-1/8v x 59k | AD4RQD 43Y393

HONEYWELL 32-002001-0000 Lämmitetty silmähuuhtelusuoja 72l x 22-1/8v x 59k

Varastossa
Tuote: AD4RQD Malli: 32-002001-0000Ristiviite: 43Y393

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,909.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty silmäpesuaseman kansi
VäriKeltainen
Korkeus59 "
Pituus72 "
MateriaaliVinyyli
Leveys22.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 32-002001-0000 Lämmitetty silmähuuhtelusuoja 72l x 22-1/8v x 59k
€6,909.92 / yksikkö