Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini-pikakytkin 5a Spdt-nastamäntä | AB7TLZ 24A171

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin mäntä

Varastossa
Tuote: AB7TLZ Malli: 1SM1Ristiviite: 24A171

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pikakytkin
Toimilaitteen pituus0.8 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu5A
Syvyys0.25 "
Tasauspyörästö0.004 "
Korkeus0.5 "
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus0.8 "
Maks. Pretravel0.03 "
Asennusmitta0.38 "keskukset
Käyttövoima3.0-5.0 oz.
Käyttölämpötila alue-65 - 250 astetta F
Yli matka0.005 "
Vapauta voima1.00 oz.
Päätteen tyyppiJuotos Lug
Toimilaitteen tyyppiTappi mäntä
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PretravelKäyttölämpötila aluePäätteen tyyppiHinta
HONEYWELL 11SM1-T Subminiatyyrikytkin, Pin-mäntätoimilaite, 250 VAC | AB7TLT 24A162 11SM1-T0.02 "-67 - 257 astetta FJuotosturetti€24.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin mäntä
€44.64 / yksikkö