Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 1DM401 Panel Mount Switch, 10A, SPDT Finger Grip Plunger, Polyester | AB7TKM 24A122

HONEYWELL 1DM401 Paneeliasennuskytkin, 10A, SPDT-sormikahva, polyesteri

Varastossa
Tuote: AB7TKM Malli: 1DM401Ristiviite: 24A122 / 24A125

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennettava tarkkakytkin
Toimilaitteen pituus1.25 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.55 "
Tasauspyörästö0.045 "
Korkeus1.12 "
KoteloPolyesteri
Pituus1.25 "
Maks. Pretravel0.18 "
Asennusmitta1.12 x 0.55 "paneelireikä
Käyttövoima15 oz.
Käyttölämpötila alue-35 - 180 astetta F
Yli matka0.52 "
Vapauta voima3.00 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiSormikahvan mäntä
Jännitearvot277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell 1DM401 DM -sarjan paneeliasennuskytkin piirien nopeaan avaamiseen ja sulkemiseen; ihanteellinen ovivaloihin, lukituksiin ja käynnistys-/pysäytyskytkimiin
    • Snap -toiminto mahdollistaa nopean yhteyden ja helpon asennuksen
    • Polyesterikotelo kestävää ja kevyttä runkoa varten
    • Sormikahvan mäntätoiminto, yksinapainen kaksoisheitto (SPDT) kytkin päälle / pois päältä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 1DM401 Paneeliasennuskytkin, 10A, SPDT-sormikahva, polyesteri
€24.32 / yksikkö