HOFFMAN WS201608SS metallikotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys | AG2TWF 32FT92

HOFFMAN WS201608SS metallinen kotelo, 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2TWF Malli: WS201608SSRistiviite: 32FT92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,198.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu salpa, jossa on upotettu ura
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus20 "
Sisäpaneeli32FT31
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.958
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN WS161208SS metallikotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AG2TWD 32FT90 WS161208SS8"16 "32FT2512 "€2,651.93
HOFFMAN WS161608SS metallikotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys | AG2TWE 32FT91 WS161608SS8"16 "32FT2816 "€2,934.96
HOFFMAN WS202008SS metallikotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys | AG2TWG 32FT93 WS202008SS8"20 "32FT3520 "€3,760.17
HOFFMAN WS242408SS metallikotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG2TWH 32FT94 WS242408SS8"24 "32FT4424 "€4,275.01
HOFFMAN WS363612SS metallikotelo 36 tuuman korkeus x 36 tuuman leveys | AG2TWJ 32FT95 WS363612SS12 "36 "32FT6136 "€7,952.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN WS201608SS metallinen kotelo, 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys
€3,198.84 / yksikkö