HOFFMAN VA2516012 Vortex Cooler, 2500 BTU | CH8XYL

HOFFMAN VA2516012 Vortex Cooler, 2500 BTU

Tuote: CH8XYL Malli: VA2516012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-jäähdytin

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN VA0916012 Vortex Cooler, 900 BTU | CH8XYG VA0916012-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN VA1516012 Vortex Cooler, 1500 BTU | CH8XYJ VA1516012-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN VA5016012 Vortex Cooler, 5000 BTU | CH8XYN VA5016012-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN VA2516012 Vortex Cooler, 2500 BTU