HOFFMAN VA151604X Vortex Cooler, 1500 BTU | CH8XYK

HOFFMAN VA151604X Vortex Cooler, 1500 BTU

Tuote: CH8XYK Malli: VA151604X
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-jäähdytin

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN VA091604X Vortex Cooler, 900 BTU | CH8XYH VA091604X-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN VA251604X Vortex Cooler, 2500 BTU | CH8XYM VA251604X-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN VA501604X Vortex Cooler, 5000 BTU | CH8XYP VA501604X-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN VA151604X Vortex Cooler, 1500 BTU