HOFFMAN ST250SS Suora putki, koko 250mm, 304 SS | CH8XHM

HOFFMAN ST250SS suora putki, koko 250 mm, 304 SS

Tuote: CH8XHM Malli: ST250SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN ST1000SS Suora putki, 1000mm koko, 304 SS | CH8XHH ST1000SS-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ST1250SS Suora putki, 1250mm koko, 304 SS | CH8XHJ ST1250SS-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ST1500SS Suora putki, 1500mm koko, 304 SS | CH8XHK ST1500SS-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ST500SS Suora putki, 500mm koko, 304 SS | CH8XHR ST500SS-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ST750SS Suora putki, koko 750mm, 304 SS | CH8XHT ST750SS-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ST250SS suora putki, koko 250 mm, 304 SS