HOFFMAN P2ALB28 Lifting Bar, 2800mm | CH8NWL

HOFFMAN P2ALB28 nostotanko, 2800mm

Tuote: CH8NWL Malli: P2ALB28
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbar

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN P2ALB12 nostotanko, 1200mm | CH8NWC P2ALB12-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2ALB14 nostotanko, 1400mm | CH8NWD P2ALB14-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2ALB16 nostotanko, 1600mm | CH8NWE P2ALB16-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2ALB18 nostotanko, 1800mm | CH8NWF P2ALB18-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2ALB20 nostotanko, 2000mm | CH8NWG P2ALB20-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2ALB22 nostotanko, 2200mm | CH8NWH P2ALB22-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2ALB24 nostotanko, 2400mm | CH8NWJ P2ALB24-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN P2ALB28 nostotanko, 2800mm