HOFFMAN N170126G010 Kotelo Ac Seinäteline 969/1184 Btuh | AG2TKV 32FP56

HOFFMAN N170126G010 Kotelo Ac Seinäkiinnitys 969/1184 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TKV Malli: N170126G010Ristiviite: 32FP56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,470.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria2.3/2.1
BtuH969/1184
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti969 1184/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys8.4 "
Korkeus17.64 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattu
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
VaiheYksi
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite220 / 208-230
Leveys568603 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusJänniteHinta
HOFFMAN N170116G010 Kotelo AC-seinäteline 908/1023 Btuh | AG2TKW 32FP57 N170116G0104.1/3.9908/102317.64 "110/115€4,941.23
HOFFMAN N170226G010 Kotelo AC-seinäasennus 1513/1727 Btuh | AG2TKX 32FP58 N170226G0104.0/3.6 - 3.51513/172717.64 "220 / 208-230€5,741.02
HOFFMAN N170216G010 Kotelo AC-seinäkiinnike 1398/1776 Btuh | AG2TKY 32FP59 N170216G0107.0/7.11398/177617.64 "110/115€5,064.71
HOFFMAN N170146G010 Kotelo Ac Wallmount 969/1184 Btuh | AG2TMD 32FP87 N170146G0101.2/1.2969/118422.14 "400/460€5,709.72
HOFFMAN N170246G010 Kotelo AC-seinäasennus 1513/1727 Btuh | AG2TME 32FP88 N170246G0102.0/2.01513/172722.14 "400/460€5,867.44
HOFFMAN N170116G020 Koteloilmastointilaite, Sisämalli Kauko-ohjauksella, 1000 BTU, 115V | CH8NCU N170116G020-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN N170126G020 Koteloilmastointilaite, Sisämalli Kauko-ohjauksella, 1000 BTU, 230V | CH8NCV N170126G020-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN N170126G010 Kotelo Ac Seinäkiinnitys 969/1184 Btuh
€5,470.41 / yksikkö