HOFFMAN MHB110416G307 AC-seinäkiinnike 3300/4000 Btuh | AG2TKR 32FP31

HOFFMAN MHB110416G307 Kotelo Ac Seinäasennus 3300/4000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TKR Malli: MHB110416G307Ristiviite: 32FP31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,827.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria14.7/13.6
BtuH3300/4000
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti3300 4000/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys21.08 "
Korkeus10.25 "
Kotelon väriRAL 7042 harmaa puolikiiltävä jauhemaalattu
KoteloLievä teräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
VaiheYksi
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite110/115
Leveys568636 "
Johdotusmenetelmä6 jalkaa johto NEMA 5-20 -liittimellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHSyvyysKorkeusJänniteJohdotusmenetelmäHinta
HOFFMAN MHB110226G306 Kotelo AC-seinäteline 2200/2200 Btuh | AG2TJM 32FP28 MHB110226G3065.5/4.62200/220021.08 "10.25 "220/2306 jalkaa johto NEMA 6-15 -liittimellä€7,135.31
HOFFMAN MHB110216G306 Kotelo AC-seinäteline 2200/2200 Btuh | AG2TJN 32FP29 MHB110216G3069.8/9.02200/220021.08 "10.25 "1156 jalkaa johto NEMA 6-15 -liittimellä€6,931.79
HOFFMAN MHB110426G306 AC-seinäkiinnike 3300/4000 Btuh | AG2TJP 32FP30 MHB110426G3068.0/7.53300/400021.08 "10.25 "220/2306 jalkaa johto NEMA 6-15 -liittimellä€8,930.64
HOFFMAN HB160826G040 Kotelo Ac Seinäasennus 7075/8133 Btuh | AG2TKU 32FP33 HB160826G0409.4/10.27075/813325.19 "15.25 "2306 jalkaa johto NEMA 5-20 -liittimellä€12,581.06
HOFFMAN MHB110246G400 Koteloilmastointilaite, Yläasennus, Sisä, 2200 BTU, 460V, 1-vaihe | CH8NCA MHB110246G400-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN MHB110446G400 Koteloilmastointilaite, Yläasennus, Sisä, 4000 BTU, 460V, 1-vaihe | CH8NCB MHB110446G400-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN MHB110416G307 Kotelo Ac Seinäasennus 3300/4000 Btuh
€8,827.61 / yksikkö