HOFFMAN G520816G051 Kotelo AC-seinäasennus 7300/8200 Btuh | AG2TLP 32FP74

HOFFMAN G520816G051 Kotelo Ac Seinäasennus 7300/8200 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TLP Malli: G520816G051Ristiviite: 32FP74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,346.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria11.2/12.3
BtuH7300/8200
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti7300 8200/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys11.66 "
Korkeus52.69 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattu
KoteloRuostumaton teräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 4X
VaiheYksi
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite115
Leveys568904 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHJänniteHinta
HOFFMAN G520826G051 Kotelo AC-seinäasennus 7300/8200 Btuh | AG2TLM 32FP72 G520826G0515.6/7.0 - 6.27300/8200230 / 208-230€10,650.07
HOFFMAN G521226G051 Kotelo Seinäasennus 12000/12500 Btuh | AG2TLU 32FP78 G521226G0519.1/10.6 - 9.512,000/12,500230 / 208-230€13,291.35
HOFFMAN G521216G051 Kotelo AC-seinäkiinnike 12000/12500 Btuh | AG2TLW 32FP80 G521216G05116.1/21.012,000/12,500115€12,970.32
HOFFMAN G520826G060 Koteloilmastointilaite, 8000 BTU, 230V | CH8LLX G520826G060----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN G520846G060 Koteloilmastointilaite, 8000 BTU, 460V | CH8LMH G520846G060----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN G521216G060 Koteloilmastointilaite, 12000 BTU, 115V | CH8LMT G521216G060----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN G521226G060 Koteloilmastointilaite, 12000 BTU, 230V | CH8LND G521226G060----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN G520816G051 Kotelo Ac Seinäasennus 7300/8200 Btuh
€10,346.86 / yksikkö