Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F88WP Sulkulevy lankaverkoteräs 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TGD 32FM57

HOFFMAN F88WP sulkulevy lanka teräs 8 tuuman korkeus x 8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TGD Malli: F88WPRistiviite: 32FM57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway-sulkulevy
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
ToimintoKäytetään pään tiivistämiseen lankaverkko-osalla tai juoksulla
Korkeus8"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoKorkeusPituusNEMA-kotelotyyppiHinta
HOFFMAN F44LP Sulkulevy lankaverkoteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2RYV 32FL84 F44LPANSI 61 harmaa polyesterijauhemaaliKäytetään pään tiivistämiseen lankaverkko-osalla tai juoksulla4"4"12€108.47
HOFFMAN F22LP Sulkulevy Ind Teräs 2.50 tuumaa Korkeus x 2.50 tuumaa Pituus | AG2TDW 32FL64 F22LPANSI 61 harmaa polyesterijauheKäytetään lankaverkko-osan tai juoksun päättämiseen2.5 "2.5 "12€90.90
HOFFMAN F66LP Sulkulevy Ind Steel 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TET 32FM06 F66LPANSI 61 harmaa polyesterijauheKäytetään lankaverkko-osan tai juoksun päättämiseen6"6"12€134.40
HOFFMAN F88LP Sulkulevy lankaverkoteräs 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TEZ 32FM15 F88LPANSI 61 harmaa polyesterijauhemaaliKäytetään pään tiivistämiseen lankaverkko-osalla tai juoksulla8"8"12€169.68
HOFFMAN F22WP Sulkulevy Teräs 2.50 tuuman korkeus x 2.50 tuuman pituus | AG2TFD 32FM22 F22WPANSI 61 harmaa polyesterijauhemaaliKäytetään pään tiivistämiseen lankaverkko-osalla tai juoksulla2.5 "2.5 "12€51.17
HOFFMAN F44WP Sulkulevy lankaverkoteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFR 32FM40 F44WPANSI 61 harmaa polyesterijauhemaaliKäytetään pään tiivistämiseen lankaverkko-osalla tai juoksulla4"4"12€87.91
HOFFMAN F66WP Sulkulevy lankaverkoteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TGB 32FM55 F66WPANSI 61 harmaa polyesterijauhemaaliKäytetään pään tiivistämiseen lankaverkko-osalla tai juoksulla6"6"12€91.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F88WP sulkulevy lanka teräs 8 tuuman korkeus x 8 tuumaa pituus
€116.79 / yksikkö