Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66WB -rasialiitin teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TFW 32FM50

HOFFMAN F66WB laatikkoliitin teollisuusteräksestä 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFW Malli: F66WBRistiviite: 32FM50

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon liitin
Suorittaa loppuunANSI 61 Harmaa
ToimintoKun Wireway tulee koteloon, kotelon sisäpuolella on käytettävä koteloliitintä tiukan ja vakaan tiivisteen varmistamiseksi.
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiSyö läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44LB -rasialiitin teollisuusteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TEA 32FL75 F44LBANSI 61 harmaa polyesterijauheKun Wireway tulee koteloon, kotelon sisäpuolella on käytettävä koteloliitintä tiukan tiivisteen varmistamiseksi.4"4"€123.41
HOFFMAN F66LB -rasialiitin teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEL 32FL99 F66LBANSI 61 harmaa polyesterijauheKun Wireway tulee koteloon, kotelon sisäpuolella on käytettävä koteloliitintä tiukan tiivisteen varmistamiseksi.6"6"€155.28
HOFFMAN F22WB -rasialiitin teollisuusteräs 2.50 tuuman korkeus x 2.50 tuuman pituus | AG2TFB 32FM20 F22WBANSI 61 harmaa polyesterijauheKun Wireway tulee koteloon, kotelon sisäpuolella on käytettävä koteloliitintä tiukan ja vakaan tiivisteen varmistamiseksi.2.5 "2.5 "€70.21
HOFFMAN F44WB -rasialiitin teollisuusteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFH 32FM32 F44WBANSI 61 HarmaaKun Wireway tulee koteloon, kotelon sisäpuolella on käytettävä koteloliitintä tiukan ja vakaan tiivisteen varmistamiseksi.4"4"€81.77
HOFFMAN F126LB laatikkoliitin, 12 x 6 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KCW F126LB-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22LB laatikkoliitin, 2.5 x 2.5 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KFK F22LB-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F44WBFG laatikkoliitin, 4 x 4 tuuman koko, epoksi, teräs | CH8KPZ F44WBFG-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66WB laatikkoliitin teollisuusteräksestä 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus
€104.91 / yksikkö