HOFFMAN F66L24 Lay-ln Wireway 2 jalkaa 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus teräs | AH3HFJ 32FL94

HOFFMAN F66L24 Lay-ln Wireway 2 jalkaa 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus teräs

Varastossa
Tuote: AH3HFJ Malli: F66L24Ristiviite: 32FL94

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus6"
Pituus2"
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus12
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F22L06 Lay-ln Wireway 0.5 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HET 32FL59 F22L062.5 "0.5ft.2.5 "€243.44
HOFFMAN F22L12 Lay-ln-johdotus 1 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HEU 32FL60 F22L122.5 "1"2.5 "€273.39
HOFFMAN F22L24 Lay-ln-johdotus 2 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HEV 32FL61 F22L242.5 "2"2.5 "€352.37
HOFFMAN F22L48 Lay-ln Wireway 4 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HEW 32FL62 F22L482.5 "4ft.2.5 "€537.95
HOFFMAN F44L06 Lay-ln Wireway 0.5 jalkaa 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus Teräs | AH3HEY 32FL67 F44L064"0.5ft.4"€282.21
HOFFMAN F44L12 Lay-ln Wireway 1 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus terästä | AH3HEZ 32FL68 F44L124"1"4"€327.97
HOFFMAN F44L120 Lay-ln Wireway 10 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus teräs | AH3HFA 32FL69 F44L1204"10ft.4"€1,142.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66L24 Lay-ln Wireway 2 jalkaa 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus teräs
€582.44 / yksikkö