Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44WFF joustava teollisuusteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFL 32FM35

HOFFMAN F44WFF joustava sovitus teollisuusteräksestä 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFL Malli: F44WFFRistiviite: 32FM35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava sovitus
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
ToimintoEristää johdotusajon iskuilta ja tärinältä, kompensoi väärän kohdistuksen
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiSyö läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F66WFF joustava teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TFY 32FM52 F66WFF6"6"€869.12
HOFFMAN F22WFF joustava kiinnitys, 2.5 x 2.5 tuuman koko, kumi | CH8KHZ F22WFF---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F88WFF joustava kiinnitys, 8 x 8 tuuman koko, kumi | CH8LCQ F88WFF---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44WFF joustava sovitus teollisuusteräksestä 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€671.41 / yksikkö