Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44LSAG tiivistyslevy lankaverkoteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2RYW 32FL85

HOFFMAN F44LSAG tiivistelevy lanka teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2RYW Malli: F44LSAGRistiviite: 32FL85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslevy
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F66LSAG tiivistyslevy vaijeriteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEV 32FM08 F66LSAG6"6"€70.01
HOFFMAN F88LSAG tiivistyslevy lankaverkoteräs 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TFA 32FM16 F88LSAG8"8"€97.01
HOFFMAN F126LSAG Tiivistyslevy, 90 astetta, 12 x 6 tuumaa, teräs, harmaa | CH8KDF F126LSAG---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22LSAG tiivistelevy, 90 astetta, 2.5 x 2.5 tuumaa, teräs, harmaa | CH8KGB F22LSAG---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44LSAG tiivistelevy lanka teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€58.72 / yksikkö