Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44GUCGV U-liitin Kaupallinen teräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TGK 32FN55

HOFFMAN F44GUCGV U-liitin kaupallinen teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TGK Malli: F44GUCGVRistiviite: 32FN55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-liitin
Suorittaa loppuunSinkitty
ToimintoLiittyy Wireway-osiin ja liittimiin
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F1212GUCGV U-liitin Kaupallinen teräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2RZE 32FN53 F1212GUCGV12 "12 "€70.32
HOFFMAN F66GUCGV U-liitin Kaupallinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TGM 32FN57 F66GUCGV6"6"€27.98
HOFFMAN F88GUCGV U-liitin Kaupallinen teräs 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TGP 32FN59 F88GUCGV8"8"€37.97
HOFFMAN F1010GUCGV yleiskäyttöinen U-liitin, sopii 10 x 10 tuuman kokoon, terästä | CH8JYZ F1010GUCGV---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22GUCGV yleiskäyttöinen U-liitin, sopii 2.50 x 2.50 tuuman kokoon, teräs | CH8KFC F22GUCGV---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44GUCGV U-liitin kaupallinen teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€19.24 / yksikkö