Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F1212GUCGV U-liitin Kaupallinen teräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2RZE 32FN53

HOFFMAN F1212GUCGV U-liitin kaupallinen teräs 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2RZE Malli: F1212GUCGVRistiviite: 32FN53
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
€70.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-liitin
Suorittaa loppuunSinkitty
ToimintoLiittyy Wireway-osiin ja liittimiin
Korkeus12 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44GUCGV U-liitin Kaupallinen teräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TGK 32FN55 F44GUCGV4"4"€19.24
HOFFMAN F66GUCGV U-liitin Kaupallinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TGM 32FN57 F66GUCGV6"6"€27.98
HOFFMAN F88GUCGV U-liitin Kaupallinen teräs 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TGP 32FN59 F88GUCGV8"8"€37.97
HOFFMAN F1010GUCGV yleiskäyttöinen U-liitin, sopii 10 x 10 tuuman kokoon, terästä | CH8JYZ F1010GUCGV---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22GUCGV yleiskäyttöinen U-liitin, sopii 2.50 x 2.50 tuuman kokoon, teräs | CH8KFC F22GUCGV---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F1212GUCGV U-liitin kaupallinen teräs 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa pituus
€70.32 / yksikkö