Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44G45E kyynärpää 45 astetta. Kaupallinen teräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2THG 32FN75

HOFFMAN F44G45E Kyynärpää 45 astetta. Kaupallinen teräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2THG Malli: F44G45ERistiviite: 32FN75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
ToimintoMikä tahansa sivu voidaan irrottaa säilyttäen sijoitusominaisuus riippumatta siitä, miten kyynärpää on suunnattu
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKorkeusPituusNEMA-kotelotyyppiTyyppiHinta
HOFFMAN F44LE45A kyynärpää 45 asteen teollisuusteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TEB 32FL76 F44LE45AKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen4"4"12Open Top€534.58
HOFFMAN F66LE45A kyynärpää 45 asteen teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEM 32FM01 F66LE45AKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen6"6"12Open Top€643.79
HOFFMAN F44WE45 kyynärpää 45 asteen teollisuusteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFJ 32FM33 F44WE45Käytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen4"4"12Syö läpi€347.46
HOFFMAN F66G45E kyynärpää 45 asteen kaupallinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2THV 32FN87 F66G45EMikä tahansa sivu voidaan irrottaa säilyttäen sijoitusominaisuus riippumatta siitä, miten kyynärpää on suunnattu6"6"1Maata€163.94
HOFFMAN F1010G45E Kyynärpää, 45 astetta, 10 x 10 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8JYF F1010G45E------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F1212G45E Kyynärpää, 45 astetta, 12 x 12 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KAZ F1212G45E------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F126LE45A Kyynärpää, 45 astetta, 12 x 6 tuuman koko, harmaa, teräs, ylhäältä aukeava | CH8KCY F126LE45A------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44G45E Kyynärpää 45 astetta. Kaupallinen teräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus
€140.14 / yksikkö