Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ESH1915 Hylly Musta 19 tuuman korkeus x 15 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2TDK Malli: ESH1915Ristiviite: 32FL49

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus19 "
Pituus15 "
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HOFFMAN ESH198 hyllyteräs, mikä tahansa kotelo | AG2TCZ 32FL39 ESH198Teräs€134.07
HOFFMAN ESH19S hyllyteräspidikkeet | AG2TDA 32FL40 ESH19STeräs€155.20
HOFFMAN ESHA19 hylly alumiinipidikkeet | AG2TDB 32FL41 ESHA19Alumiini€204.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ESH1915 Hylly Musta 19 tuuman korkeus x 15 tuuman pituus
€173.04 / yksikkö